Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 60 20 1 Re v 0 4 46 Stan d 27 0 8 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Leistungsnachweis Geprüft nach EN 15651 Teil 1 • Brandverhalten Klasse E • Standvermögen ≤ 5% • Volumenverlust ≤ 45% • Zugverhalten nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°Cplastisch ≥ 25% • Dauerhaftigkeit Bestanden Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Lieferumfang Art -Nr 0892 169 1 Bezeichnung Art -Nr Anzahl Standard-Auftragsdüse für Beutelware 0891 601 001 6 Hinweis • Nicht geeignet für die Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540 • Aufgrund der Vielzahl an Lackund Farbrezepturen ist eine Überprüfung durch Vorversuche erforderlich um Wechselwirkungen auszuschließen • Vorsicht bei vollständig überstrichenen Dichtstofffugen Diese neigen zu Rissbildungen bei Fugenbewegungen da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt und sich dann Risse in der Farbe bilden können • Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig Bei kalter und feuchter Witterung wird die Abbindegeschwindigkeit stark verzögert • Die Fugendimensionierung ist zu beachten insbesondere breite Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen • Bei gerbsäurehaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen kommen • Nicht zu verwenden in Verbindung mit vorkomprimierten Dichtbändern • Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet • Aufgrund der Vielzahl an Lackund Lasurrezepturen speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungsund Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw beratend tätig wird erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung es sei denn die Beratung bzw Auskunft gehört zu unserem geschuldeten vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor