Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 40 80 1 Re v 0 3 02 Stan d 26 0 8 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Für Bodenund Wandfugen mit mittlerer Beanspruchung • Haftung auf allen baurelevanten Untergründen • Verursacht keine Korrosion auf Metallen • Alterungswitterungssowie UVbeständig • Dauerelastisch • Anstrichverträglich • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Gebinde Inhalt Farbe Hautbildezeit min Dichte Hautbildezeit min max Bedingung Härte nach Shore A Art -Nr VE Beutel 600 ml Betongrau 10 min 1 22 g cm³ 10-15 min bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit 30 0892 531 4 20 Beutel 600 ml Transparent 11 min 0 98 g cm³ 11-21 min bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit 15 0892 531 1 20 Beutel 600 ml Weiß 10 min 1 22 g cm³ 10-15 min bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit 30 0892 531 2 20 Kartusche 310 ml Betongrau 10 min 1 22 g cm³ 10-15 min bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit 30 0892 530 4 24 Neutralsilikon Chemische Basis Neutral vernetzte Silikone auf Oximbasis Fungizide Ausstattung Ja UV-Beständigkeit Ja Dauerbewegungsaufnahme 12 5 % Geruch Duft Charakteristisch Durchhärtungsgeschwindigkeit Bedingung 2 mm d 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Lagerfähigkeit ab Herstellung 12 Monate Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Temperaturbeständigkeit min max -40 bis 150 °C Anstrichverträglichkeit Ja Überstreichbar Überlackierbar Nein Bruchdehnung min 300 % Bruchdehnung Bedingung bei 2 mm Film Baustoffklasse B2 - Normal entflammbar Abbildung ähnlich