Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 41 60 1 Re v 0 3 40 Stan d 11 0 9 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Leistungsnachweis Geprüft nach EN 15651 Teil 1 und 3 • Brandverhalten Klasse E • Standvermögen ≤ 3mm • Volumenverlust ≤ 10% • Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser keine Leistungsanforderung definiert • Zugverhalten für Anwendung in kalten Klimazonen bei -30°C ≤ 0 9 MPa • Zugverhalten in kalten Klimazonen keine Leistungsanforderung definiert • Dauerhaftigkeit Bestanden • Mikrobiologisches Wachstum 2 Hinweis • Achtung Silikon Color ist eine kundenindividuelle Sonderanfertigung Es können produktionsbedingt kleine Schwankungen in der Farbeinstellung auftreten dies stellt keinen Sachmangel dar Kein Umtausch möglich • Vor dem Aufsetzen der Düse empfehlen wir ca 2 cm Dichtstoff zu verwerfen da es in der Kartuschenspitze zu Unregelmäßigkeiten in der Einfärbung kommen kann Außerdem sollte beim Kartuschenwechsel auch die Düsenspitze getauscht werden • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit • Bestellbar sind alle RAL-Farben gemäß der RAL-Farbtonkarte • Ausgenommen sind alle Neonund die Metallicfarben • Vor Verarbeitung Farbabgleich mit bestehendem Material durchführen • Nicht überstreichund überputzbar • Nicht geeignet für die Anwendung im Unterwasserbereich und Aquarienbau • Keine Haftung auf PP PE PTFE Bitumen • Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet • Aufgrund der Vielzahl an Lackund Lasurrezepturen speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich • Bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann eine Vergilbung nicht ausgeschlossen werden • Nicht zu verwenden in Verbindung mit vorkomprimierten Dichtbändern Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungsund Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw beratend tätig wird erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung es sei denn die Beratung bzw Auskunft gehört zu unserem geschuldeten vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor