Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 41 70 1 Re v 0 2 95 Stan d 10 0 9 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Spezialdichtstoff zur Abdichtung von selbstreinigendem Glas Geprüfte Sicherheit Geprüfte Fensterverglasung vom COT Laboratorium nach DIN EN ISO 1 1600 Hochbau-Fugendichtstoffe Zulassung für selbstreinigendes Glas Zur Versiegelung von selbstreinigendem photokatalytischem Glas mit Titandioxidbeschichtung muss ein spezielles hierfür geeignetes und geprüftes Dichtstoffsystem auf Basis MS-Polymer verwendet werden Herkömmliche Silikondichtstoffe führen zur Anlösung der Glasbeschichtung Für Doppelverglasung von Isolierund Verbundsicherheitsglasscheiben geeignet Auch zur Fensterversiegelung von Isolierglasscheiben geeignet Überstreichbar und anstrichverträglich UVund witterungsbeständig Geruchsneutral Silikonfrei Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Farbe Art -Nr VE Grau 0893 350 802 1 12 Schwarz 0893 350 803 1 12 Weiß 0893 350 801 1 12 SMP Dichtstoff Chemische Basis MS-Polymer Dauerbewegungsaufnahme 25 % Inhalt 290 ml Gebinde Kartusche Geruch Duft Neutral Durchhärtungsgeschwindigkeit 2 mm d Durch-Aushärtungsbedingung 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Hautbildezeit min max 10-15 min Hautbildezeit Bedingung bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Temperaturbeständigkeit min max -40 bis 90 °C Silikonfrei Ja UV-Beständigkeit Ja Überstreichbar Überlackierbar Ja Baustoffklasse B2 - Normal entflammbar Baustoffklasse Bedingung nach DIN 4102