Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 00 31 00 10 3 Re v 0 3 63 Stan d 02 1 2 20 24 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Leistungsstarke und leichte Druckluft-Auspresspistole zur Verarbeitung von Beutelware Ideal geeignet für Klebeund Dichtstoffe mit hoher und geringer Viskosität Leichte kompakte und ergonomische Bauform Drehbarer Druckregler am Griffteil für langsames und schnelles Auspressen Feinregelung der Ausflussgeschwindigkeit auch zusätzlich über den Abzug möglich Optimale Beweglichkeit Dämpfer am Schnellabzugsventil Komplett geschlossenes Gehäuse Besserer Schutz von Bauteilen z Bder Luftzuleitung und einfache Reinigung Erhältlich im Flottenmanagement ORSY ® fleet Einzeln im Karton 3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungsund Materialfehler Ausgenommen sind Schäden die auf einen unsachgemäßen Gebrauch Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedie - nungsanleitung zurückzuführen sind Druckluft-Auspresspistole Druckfix Geeignet für 300 600 ml - Beutel Durchflussleistung 7 2 l min Länge 445 mm Anschlussgewinde 1 4 Zoll Maschinengewicht 0 95 kg Art -Nr 0703 891 600 VE 1 Hinweis Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca 7 2 Liter Minute Vorsicht Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen liegt der maximale Arbeitsdruck bei 6 bar