Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 00 31 00 10 2 Re v 0 3 49 Stan d 02 1 2 20 24 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Leistungsstarke und leichte Druckluft-Auspresspistole zur Verarbeitung von Kartuschen Ideal geeignet für Klebeund Dichtstoffe mit hoher und geringer Viskosität Angenehmes Arbeiten Leichte kompakte und ergonomische Bauform Drehbarer Druckregler am Griffteil für langsames und schnelles Auspressen Feinregelung der Ausflussgeschwindigkeit auch zusätzlich über den Abzug möglich Optimale Beweglichkeit Dämpfer am Schnellabzugsventil Schutz von Bauteilen z Bder Luftzuleitung und einfache Reinigung Komplett geschlossenes Gehäuse Erhältlich im Flottenmanagement ORSY ® fleet Einzeln im Karton 3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungsund Materialfehler Ausgenommen sind Schäden die auf einen unsachgemäßen Gebrauch Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind Druckluft-Auspresspistole Juniorfix Geeignet für 310 ml - Kartusche Durchflussleistung 7 2 l min Länge 238 mm Anschlussgewinde 1 4 Zoll Maschinengewicht 0 47 kg Art -Nr 0703 891 310 VE 1 Hinweis Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca 7 2 Liter Minute Vorsicht Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen liegt der maximale Arbeitsdruck bei 6 bar