Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 80 20 6 Re v 0 2 54 Stan d 10 0 8 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau 1K-Polyurethanschaum für Anwendungen mit Anforderungen an Baustoffklasse B1 Schwerentflammbar Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entspricht der Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102 Teil 1 Universell einsetzbar • Für viele Anwendungen im Innenund Außenbereich geeignet • Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen • Kann nach Aushärtung überputzt -strichen und -klebt werden • Alterungsbeständig unverrottbar schimmelund fäulnisbeständig aber nicht UVbeständig Hervorragende Formstabilität und schnelle Durchhärtung • Kein Volumenschwund • Nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist Ausgezeichnetes Füllvolumen Lösemittelfrei Fugenschaum B1 Inhalt 750 ml Chemische Basis Polyurethan Farbe Blau Klebfrei nach 25 min Schneidbar nach 30 min Vollbelastbarkeit 24 h Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 35 °C Ausbeute Volumen ca 40 l Baustoffklasse B1 - Schwer entflammbar Lagerfähigkeit ab Herstellung 12 Monate Temperaturbeständigkeit min -40 °C Temperaturbeständigkeit max 90 °C Scherfestigkeit 0 14 Nmm 2 Art -Nr 0892 400 100 VE 1 12 Hinweis Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen Abdichten mit Dichtstoffen z B Silicone Polyurethane Acryl oder Hybrid - Polymer oder Abdecken geschützt werden Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden Der Fugenschaum B1 lässt sich mit den Schaumpistolen PURlogic Xpress Art Nr 0891 152 4 verarbeiten