Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 80 12 0 Re v 0 8 62 Stan d 31 0 1 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Ist ein gebrauchsfertiger einkomponentiger selbstexpandierender Polyurethanhartschaum zur Verarbeitung mit einer entsprechenden Schaumdosierpistole • Schwerentflammbar zwischen festen mineralischen Baustoffen und entspricht in dieser Anwendung der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 Teil 1 • Hervorragende Formstabilität das heißt kein Volumen - schwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist • Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen üblichen Baumaterialien • Nach der Aushärtung kann es überputzt überstrichen und überklebt werden • Alterungsbeständig unverrotbar Schimmel und fäulnisbe - ständig • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln Farben Chemikalien Öl und Benzin • Höhere Schallund Wärmedämmung als Mineralwolle Kork und Fiberglass • Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur • Silikon und Lösemittelfrei Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissi - onsarm schadstoffarm Das Klassifizierungssystem des EMICODE-Siegels zeichnet die Umweltund Gesundheits - verträglichkeit von Bauprodukten basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus 1K-Montageschaum PURLOGIC ® Premium Inhalt 750 ml Zellstruktur Mittel - fein Chemische Basis Diphenylmethan Farbe Hellblau Klebfrei nach 7 min Schneidbar nach 40 min Vollbelastbarkeit 12 h Verarbeitungstemperatur Dose min max 5 bis 40 °C Temperaturbeständigkeit min max -40 bis 90 °C Verarbeitungstemperatur Untergrund min max -5 bis +35 °C Ausbeute Volumen ca 55 l Baustoffklasse B1 - Schwer entflammbar Lagerfähigkeit ab Herstel - lung 12 Monate Art -Nr 0892 142 4 VE 12