Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 80 20 1 Re v 1 4 2 Sta nd 1 4 02 2 02 5 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau 1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen Kleine Dose mit hoher Ausbeute Bis zu 40 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen handlichen Dose Wintertauglich Auch bei Untergrundund Umgebungstemperaturen bis –5°Cverarbeitbar Geprüfte Produkteigenschaften • Fugenschalldämmung Reduziert Lärmbelästigung R ST w 61 dB nach DIN 52210 • Wärmeleitfähigkeit Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612 • Luftdurchlässigkeit Verhindert Luftzug geprüft nach EN 1026 • Wasserdampfdurchlässigkeit Geprüft nach DIN EN ISO 12572 • Energieeinsparung nach EnEV Heizkosteneinsparung von 6 % in Anlehnung an DIN 18055 EN 204 • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1 Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur Silikonund lösungsmittelfrei Alterungsbeständig Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm schadstoffarm Das Klassifizierungssystem des EMICODE-Siegels zeichnet die Umweltund Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus 1K-Pistolenschaum PURLOGIC ® Top Inhalt 500 ml Chemische Basis 1-Komponenten-Polyurethan Klebfrei nach 7 min Schneidbar nach 40 min Vollbelastbarkeit 12 h Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 25 °C Ausbeute Volumen ca 40 l Baustoffklasse B2 - Normal entflammbar Lagerfähigkeit ab Herstellung 12 Monate Temperaturbeständigkeit min -40 °C Temperaturbeständigkeit max 90 °C