Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 80 50 2 Re v 0 2 71 Stan d 17 0 9 20 24 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau 1K-Spezialschaum mit Sicherheits-Kombiventil zum Verkleben und Abdichten von Bauteilen im Tiefbau Kombiventiltechnologie 2 in 1 • Als Pistolenund Adapterschaum einsetzbar • Keine Standzeiten bei evtl Ausfall der Schaumpistole Ersetzt arbeitsund zeitintensives Aufmörteln Einfache Applikation dadurch zeitund kostensparende Verarbeitung Handlich und praktisch in der Anwendung Wasserdichtes Verbinden • Geprüft wasserdicht bis 0 5 bar geprüft vom MFPA Leipzig Prüfber Nr PB2 4 06-492-2 • Schäumt auf und dringt dadurch in kleinste Toleranzen dichtend ein Durch hohe Widerstandsfähigkeit vielseitig einsetzbar • Beständig gegen Benzin Öl Wasser Kommunale Abwässer Fäkalien Bauübliche Chemikalienbelastung Alle normalerweise im Erdreich vorkommenden Bakterien und Säuren Umweltschonend Das Treibmittel ist frei von FKW HFKW Entspricht den Vorgaben der EG 842 2006 1K-Brunnenschaum Kombi Inhalt 750 ml Chemische Basis 1-Komponenten-Polyurethan Farbe Grau Klebfrei nach 10 min Schneidbar nach 60 min Vollbelastbarkeit 24 h Verarbeitungstemperatur Untergrund min max 5 bis 30 °C Ausbeute Volumen ca 40 l Ausbeute Pistolenapplikation 40 l Baustoffklasse B2 - Normal entflammbar Lagerfähigkeit ab Herstellung 12 Monate Art -Nr 0892 400 9 VE 1 12