Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 80 10 1 Re v 0 3 25 Stan d 18 0 9 20 24 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau 1K-Montageschaum zur einfachen Anwendung beim Isolieren Füllen und Dämmen von Hohlräumen • Bis zu 30 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeitungsfreundlichen handlichschlanken Dose • Auch bei Untergrundund Umgebungstemperaturen bis –5°Cverarbeitbar • Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur • Hohe Restentleerung • Alterungsbeständig Geprüfte Produkteigenschaften • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1 • Fugenschalldämmung Reduziert Lärmemission nachn EN ISO 717-1 • Wärmedämmeigenschaften nach EN 12667 • Luftdurchlässigkeit Verhindert Luftzug geprüft nach DIN EN 1026 • Wasserdampfdurchlässigkeit Geprüft nach DIN EN ISO 12572 • Energieeinsparung nach EnEV Heizkosteneinsparung von 9% im Vergleich zu Stopfmaterialien in Anlehnung an DIN 18055 EN 204 1K-Montageschaum PURLOGIC ® Easy Inhalt 500 ml Zellstruktur Mittel - fein Chemische Basis 1-Komponenten-Polyurethan Farbe Eisblau Klebfrei nach 9 min Schneidbar nach 15 min Vollbelastbarkeit 12 h Verarbeitungstemperatur Dose min max 5 bis 25 °C Temperaturbeständigkeit min max -40 bis 80 °C Ausbeute Volumen ca 30 l Baustoffklasse B2 - Normal entflammbar Lagerfähigkeit ab Herstellung 12 Monate Art -Nr 0892 143 VE 1 12 Hinweis Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene Haftet auf Untergründen wie z B Beton Marmor Stein Hart-PVC Metall und Holz ausgenommen PE Silikon PTFE Fett und ähnliches Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte Grundierung verwendet werden