Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 80 60 2 Re v 0 9 36 Stan d 14 0 9 20 24 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau 2K-Kartuschenschaum für eine sichere Türzargenmontage Wirtschaftliches Arbeiten Reduziert die Spreizzeit auf 60 min Dies ermöglicht eine Zeitund Kostenersparnis Hohe Haftfähigkeit Gute Haftung auf fast allen im Baugewerbe vorkommenden Untergründen Formstabiler Schaum Kein Nachdrücken nach Erreichen der Spreizzeit Geprüfte Produkteigenschaften • Fugenschalldämmung Reduziert Lärmbelästigung bei RST w 61 dB nach DIN 52210 • Wärmeleitfähigkeit Reduziert Wärmeverlust bei 0 035 WmK nach DIN 52612 • Luftdurchlässigkeit Verhindert Luftzug in Anlehnung an DIN 18055 EN 42 • Wasserdampfdurchlässigkeit Geprüft nach DIN EN ISO 12572 • Energieeinsparung nach EnEV Heizkosteneinsparung von 9% in Anlehnung an DIN 18055 EN 42 • Allgem bauaufsichtliches Prüfzeugnis Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1 • EMICODE-Zertifiziert Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur Silikonund lösungsmittelfrei Alterungsbeständig 2K-Zargenschaum PURLOGIC ® Fast-Set 36-teilig Art -Nr 0988 041 612 VE 1 Lieferumfang Art -Nr 0988 041 612 Bezeichnung Art -Nr Anzahl 2K-Zargenschaum PURLOGIC ® Fast 0892 144 36