Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 50 20 1 Re v 0 3 70 Stan d 16 0 9 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Dichtstoff für Abdichtungen im Steilund Flachdachbereich • Ausgezeichnete Haftung auf Bitumenbahnen • Einsatz auch auf feuchtem Untergrund möglich – die Anwendung ist weitgehend wetterunabhängig • Vielseitig einsetzbar – geeignet für Notreparaturen und nahezu alle Fugen im Dachbereich • Geprüfte Eignung für Polycarbonatglas sowie UV-Beständigkeit – bestätigt durch das Fraunhofer-Institut in Bremen • Überstreichbar • Silikonfrei • Hohe Alterungsund Witterungsbeständigkeit Farbe Art -Nr VE Grau 0892 322 3 1 24 Schwarz 0892 322 5 1 24 Transparent 0892 322 1 1 24 Weiß 0892 322 2 1 24 Dichtstoff Dichtflex Chemische Basis Synthesekautschuk Dichte 0 94 g cm³ Geruch Duft Charakteristisch Gebinde Kartusche Inhalt 310 ml Dauerbewegungsaufnahme 25 % Härte nach Shore A 25 Beständigkeit gegen Alterung Witterung Hautbildezeit min max 3-8 min Hautbildezeit Bedingung bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Fungizide Ausstattung Nein Durchhärtungsgeschwindigkeit min max 1-3 mm d Durch-Aushärtungsbedingung 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Temperaturbeständigkeit min -25 °C Temperaturbeständigkeit max 100 °C Verarbeitungstemperatur min 5 °C Verarbeitungstemperatur max 40 °C Silikonfrei Ja Lagerfähigkeit ab Herstellung 24 Monate Hinweis • Bei einer Anwendung im stehenden Wasser ist mit einer Minderhaftung zu rechnen • Nicht für die Glasversiegelung geeignet