Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 40 80 2 Re v 0 4 58 Stan d 28 1 0 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Emissionsarmer haftstarker und vielseitiger Dichtstoff für Dehnfugen im Innenund Außenbereich Speziell für die Fensterverglasung und den Sanitärbereich • Der Silikondichtstoff ist MEKOfrei und damit emissionsarm umweltfreundlich und mit EMICODE EC1 Plus ausgezeichnet • Erfüllt die Anforderungen zur Verglasung von Fenstern gemäß DIN 18545 Teil 2 Dichtstoffgruppe E • Sehr starke Haftung auf Holz Metallen und vielen Kunststoffen • Sehr gute Anstrichverträglichkeit auf den meisten marktüblichen Lackund Lasurbeschichtungen • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 • Keine Oberflächenklebrigkeit • Hohe Abriebfestigkeit und gutes Glättverhalten • Dauerelastisch • Kurzer Fadenzug Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm schadstoffarm Das Klassifizierungssystem des EMICODE-Siegels zeichnet die Umweltund Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus • 10 Jahre Garantie auf Witterungs-UV-Alterungsund Farbbeständigkeit Die Garantie der Funktion kann nicht gewährleistet werden da diese von der regelgerechten Verarbeitung abhängig ist • Den 600-ml-Beuteln sind keine Beutelspitzen Art -Nr 0891601001 beigepackt Diese sollten separat bestellt werden Neutralsilikon Perfekt Chemische Basis Neutral vernetzte Silikone auf Oximbasis Dauerbewegungsaufnahme 25 % UV-Beständigkeit Ja Temperaturbeständigkeit min max -40 bis 180 °C Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Durchhärtungsgeschwindigkeit Bedingung 2 mm d 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit