Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 40 80 1 Re v 0 3 02 Stan d 16 0 9 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Gebinde Inhalt Farbe Hautbildezeit min Dichte Hautbildezeit min max Bedingung Härte nach Shore A Art -Nr VE Kartusche 310 ml Schwarz 20 min 1 19 g cm³ 20-27 min bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit 15 0892 530 12 24 Kartusche 310 ml Transparent 11 min 0 98 g cm³ 11-21 min bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit 15 0892 530 1 24 Kartusche 310 ml Weiß 10 min 1 22 g cm³ 10-15 min bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit 30 0892 530 2 24 Leistungsnachweis Geprüft nach EN 15651 Teil 1 INT • Brandverhalten Klasse E • Standvermögen < 3 mm • Volumenverlust < 20% • Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser Bestanden • Haft-Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen Bestanden • Haft-Dehnverhalten nach Wärme Wasser und künstlichem Licht Bestanden • Zugverhalten Bruchdehnung bei 23°C > 25% Hinweis • Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet • Entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 • Aufgrund der Vielzahl an Lackund Lasurrezepturen speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich • Strömt im Vernetzungszustand einen silikontypischen Geruch aus Dieser ist nach der vollständigen Aushärtung nicht mehr wahrnehmbar Je größer dabei die Dimension der Fuge ist umso länger kann der silikontypische Geruch wahrgenommen werden • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit • Silikone neigen in Dunkelbereichen ohne UV-Einwirkung zur Vergilbung • Kontakt mit VKP-Bändern vermeiden Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungsund Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw beratend tätig wird erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung es sei denn die Beratung bzw Auskunft gehört zu unserem geschuldeten vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor