Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 40 60 1 Re v 0 4 00 Stan d 20 1 0 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Spezieller Dichtstoff für Fliesenund Nasszellenbereich • Ausgezeichnete Haftung auf Fliesen für eine sichere Abdichtung von Fliesenfugen • Hohe chemische Beständigkeit 1 • Gutes Glättverhalten • Dauerelastisch • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 • Fungizid ausgestattet Dichtstoff schützt sich selbst vor Schimmelund Algenbefall 10 Jahre Garantie Die 10 Jahre Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Produkteigenschaften der UV-Witterungsund Alterungsbeständigkeit Die Funktion kann nicht gewährleistet werden da diese abhängig von der regelgerechten Verarbeitung ist Farbe Dichte Bedingung Dichte Art -Nr VE Anthrazit 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 13 1 12 Bahamabeige 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 4 1 12 Betongrau 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 5 1 12 Chinchilla 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 7 1 12 Edelweiß 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 2 1 12 Fliesenweiß 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 8 1 12 Jasmin 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 9 1 12 Karamell 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 14 1 12 Manhattan 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 3 1 12 Mausgrau 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 16 1 12 Pergamon 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 12 1 12 Sanitärgrau 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 6 1 12 Schwarz 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 15 1 12 Silbergrau 1 01 g cm³ bei 20°C 1 01 g cm³ 0892 560 0 1 12 Transparent 1 g cm³ bei 20°C 1 g cm³ 0892 560 1 1 12 Acetatsilikon Nasszelle Gebinde Kartusche Inhalt 310 ml Chemische Basis Sauer vernetzte Silikone Acetatsysteme Dauerbewegungsaufnahme 25 % Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Temperaturbeständigkeit min max -40 bis 100 °C Baustoffklasse E - Normal entflammbar Durchhärtungsgeschwindigkeit min max Bedingung 3-3 mm d 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Nachhaltigkeit Schadstoffe Emissionen