Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 41 41 0 Re v 0 2 92 Stan d 09 0 8 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Universelle Dichtungsmembran für Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen • Streichund spritzbar • Luftund wasserdicht • Dauerelastisch • Schnelle Aushärtung • Silikonlösemittelund isocyanatfrei • EC1 Plus • UV beständig Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm schadstoffarm Das Klassifizierungssystem des EMICODE-Siegels zeichnet die Umweltund Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus Dichtfolie streichbar Inhalt 310 ml Chemische Basis Hybrid-Polymer Farbe Anthrazit Durchhärtungsgeschwindigkeit Bedingung 2 2 mm d 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Temperaturbeständigkeit min max -40 bis 90 °C Bruchdehnung min 360 % Hautbildezeit min 10 min Hautbildezeit Bedingung bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Überstreichbar Überlackierbar Ja Anstrichverträglichkeit Ja Leistungsnachweis Art -Nr 0892 325 100 VE 1 25 Hinweis • Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig Bei kalter und feuchter Witterung wird die Abbindegeschwindigkeit stark verzögert • Die Dichtfolie darf nicht als Flächenklebstoff verwendet werden