Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 40 90 1 Re v 0 3 37 Stan d 15 0 8 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft Entspricht DIN 18540 Besteht wie in der DIN vorgeschrieben aus geschlossenzelligem verrottungsfestem nichtsaugendem Polyethylen Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dichtund Dehnfugen Spenderkarton Bei den Ø 6–30 mm kann das Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden Breites Anwendungsspektrum Universell für Sanitär-Betonsowie Fensteranschlussfugen einsetzbar Durchmesser Ø Länge Art -Nr VE 6 mm 100 m 0875 806 100 100 10 mm 100 m 0875 810 100 100 15 mm 100 m 0875 815 100 100 20 mm 50 m 0875 820 100 50 30 mm 25 m 0875 830 100 25 40 mm 50 m 0875 840 100 50 50 mm 50 m 0875 850 100 50 PE-Hinterfüllmaterial Chemische Basis Polyethylen Farbe Grau Temperaturbeständigkeit min -40 °C Temperaturbeständigkeit max 60 °C FCKW Treibgas frei Ja Silikonfrei Ja DIN 18540