Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 40 80 3 Re v 0 3 01 Stan d 01 1 0 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Anzahl pro Palette 540 STK Leistungsnachweis Geprüft nach EN 15651 Teil 1 und 2 • Brandverhalten Klasse E • Standvermögen ≤ 3 mm • Volumenverlust ≤ 10% • Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser Bestanden • Haft-Dehnverhalten nach Wärme Wasser und künstlichem Licht Bestanden • Rückstellvermögen ≥ 60% • Dauerhaftigkeit Bestanden Geprüft nach DIN 18545 Teil 2 Dichtstoffgruppe E Art -Nr 0892 521 2 VE 20 Hinweis Die Farbdarstellung dient lediglich als Orientierung Für eine exakte Farbauswahl verwenden Sie bitte unsere Farbmusterkarten Neutralsilikon Spezial ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet Entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Durch die Vielzahl der bestehenden Lackund Lasurrezepturen speziell auf Alcydharz-Anstrichen ölhaltigen Beschichtungen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen entfernen Vergilbungsgefahr bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann nicht ausgeschlossen werden Die transparente Farbeinstellung ist milchig trüb eingestellt Farbeinstellung Glänzend Silikone neigen im Dunkelbereich ohne UV-Einwirkung zur Vergilbung Kontakt mit VKP Bändern vermeiden Bei Materialien und Werkstoffen die auch nach der Verarbeitung in Kontakt mit dem Dichtstoff kommen muss der Anwender abklären ob deren Inhaltsstoffe bzw Ausdunstungen zu keiner Beeinträchtigung bzw Veränderung z B Verfärbung der Dichtstofffuge führen können Zur genauen Farbabstimmung Musterkarte Art -Nr 5995000401 verwenden Neutralsilikon Spezial kann zur Versiegelung zwischen Rahmen und VSG - Glas eingesetzt werden Hierbei sollte sichergestellt sein dass kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG - Folie bestehen kann 1 Unterschiedliche Polycarbonattypen erfordern vor der Anwendung Haftungsund Verträglichkeitsprüfungen Speziell bei der Applikation an der Schnittkante können Spannungsrisse auftreten Den 600-ml-Beuteln sind keine Beutelspitzen Art -Nr 0891601001 beigepackt Diese sollten separat bestellt werden *Die 10-Jahres-Garantie bezieht sich ausschließlich auf Produkteigenschaften der Witterungs-UV-Alterungsund Farbbeständigkeit Die Funktion kann nicht gewährleistet werden da diese abhängig von der regelgerechten Verarbeitung ist