Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 02 30 31 0 Re v 0 4 66 Stan d 30 1 0 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luftund Winddichtbereich und bei der Fensterund Türenmontage im Innen– und Außenbereich Schnelle Funktionsfestigkeiten • Kann ohne Anpresslatte gemäß der DIN 4108-7 201 1-01 für Fugen und Anschlüsse bei Neuund Renovierungsbaumaßnahmen eingesetzt werden • Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 4108-1 1 Gewährleistet regendichte Abdichtungen nach Aushärtung Erzielt die geforderten luftdichten Verbindungen Abschlüsse der Bauwerkshülle Breites Haftspektrum • Ausgezeichnete Adhäsionseigenschaften zu den unterschiedlichsten Bauwerkstoffen sowie zu den infrage kommenden Folien • Verklebung von Bahnen Folien Bändern auch auf leicht feuchten staubigen und saugenden Untergründen Gute Standfestigkeit Thixotrop • Kein Abtropfen auch bei senkrechten Verklebungen • Fugenfüllend Keine Korrosion zu Metallen Anstrichverträglich Silikonund lösemittelfrei Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm schadstoffarm Das Klassifizierungssystem des EMICODE-Siegels zeichnet die Umweltund Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus 10 Jahre Systemgewährleistung Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE Chemische Basis Acrylat-Polymerdispersion Farbe Hellblau Endfestigkeit min 48 h Verarbeitungstemperatur min max -5 bis 40 °C Verarbeitungstemperatur Kartusche min max 10 bis 35 °C Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung 24 Monate kühle und trockene Lagerung keine Sonneneinstrahlung 15°Cbis 25°C Abbildung ähnlich