Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 02 30 20 1 Re v 0 3 71 Stan d 04 1 2 20 24 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen -sperren im Innenbereich ohne Anpresslatte Geprüfte Dichtheit von 600 Pa Druckdifferenz Luftund Winddichtigkeitsprüfungen vom Institut für Bauphysik Stuttgart in Kombination mit WÜRTH Dampfbremsen -sperren liegen vor Geruchsneutral Keine geruchsbelästigenden Ausdünstungen Ist nach Aushärtung geruchsneutral sowie physiologisch unbedenklich Haftstark und flexibel Verbindet dauerhaft Dampfbremsen -sperren auf baurelevanten trockenen Untergründen und nimmt Bewegungen dauerelastisch auf Breites Haftspektrum Für die Verklebung von verschiedensten Dampfbremsen - sperren auf allen gängigen Bauwerksanschlüssen Breiter Temperatureinsatzbereich Auch bei Außensowie Untergrundtemperaturen bis –5°Cverarbeitbar Klebstofftemperatur ab +10°C • UVwitterungsund alterungsbeständig • Silikonfrei • Standfest • Einfrierbeständig bis –30°C • Enthält kein Formaldehyd Chlor und Schwermetalle • Hohe Benetzungsfähigkeit auch bei unebenen Untergründen • Auch verwendbar für Kraftpapiere sowie Vliese Inhalt Temperaturbeständigkeit min max Art -Nr VE 310 ml -30 bis +60 °C 0893 700 100 1 15 600 ml -30 bis 60 °C 0893 700 110 20 10 Jahre Systemgewährleistung WÜTOP ® Folienkleber gemäß DIN 4108-7 SIA 180 Chemische Basis Acrylcopolymer Farbe Hellgelb Verarbeitungstemperatur Untergrund min max -5 bis 40 °C Verarbeitungstemperatur min max 10 bis 35 °C Lagerfähigkeit ab Herstellung 12 Monate Abbildung ähnlich