Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 02 30 60 1 Re v 0 2 65 Stan d 25 0 8 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Windsogstabile Verklebung von Wärmedämmstoffen im Flachdachbereich • Geprüfte Produkteigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten gemäß EN 16002 – bestätigt durch Prüfberichte des I F Iin Aachen • Keine mechanische Anbringung erforderlich – das spart bis zu 30 % Arbeitszeit • Je nach Witterung ist das Material bereits nach 60 bis 120 Minuten ausgehärtet sodass Folgearbeiten zügig fortgesetzt werden können • Hohe Anfangshaftung selbst bei niedrigen Temperaturen – das Material fließt nicht sondern bildet sofort eine stand - feste und haftstarke Kleberaupe • Bereits ab +5 °Cverarbeitbar Dosentemperatur ebenfalls mind +5 °C Sparsam im Verbrauch • Anzahl der Klebestränge bis 25m Gebäudehöhe nach ZVDH Verfahren • GISCODE PU80 Flachdachklebstoff Flachdach Fix Inhalt 800 ml Chemische Basis Polyurethan Farbe Orange Ausbeute Volumen ca 40 l Hautbildezeit min 8 min Schneidbar nach 50 min Vollbelastbarkeit 12 h Temperaturbeständigkeit min max -40 bis 90 °C Baustoffklasse B1 - Schwer entflammbar Leistungsnachweis Art -Nr 0838 892 401 VE 12 Hinweis Haftet auf allen üblichen Bauuntergründen wie besandete bzw beschieferte Bitumenbahnen Polystyrolund Polyurethan-Hartschaum korrosionsgeschützte Stahlbleche Faserzement Gasbeton Spanplatten Hart-PVC Stein Putz Holz