Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 02 30 20 3 Re v 0 3 11 Stan d 09 0 8 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade • Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen – auch bei Wasserbelastung • Gute Witterungs‐ und Alterungsbeständigkeit • Im Innen ‐ und Aussenbereich einsetzbar • Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken • Dauerelastisch – für spannungsausgleichende Klebungen und bei dynamischen Belastungen • Nahezu geruchlos • Hervorragende Chemikalien‐ und Temperaturbeständig - keit • Frei von Lösemitteln Isocyanaten Silicon • Überstreichbar überlackierbar Klebund Dichtstoff STAMCOLL AS Inhalt 310 ml Chemische Basis MS-Hybrid-Polymer Farbe Schwarz Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Temperaturbeständigkeit min max -40 bis +90 °C Lagerfähigkeit ab Herstel - lung 9 Monate Leistungsnachweis Art -Nr 0893 700 130 VE 1 20 Hinweis Vor dem Einsatz des Kleb‐ Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen dass die Baustoffe im Kontaktbereich fest flüssig sowie gasförmig mit dem Kleb‐ Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern z Bverfärben Bei Baustoffen die in der Folge im Bereich des Kleb‐ Dichtstoffes verarbeitet werden hat der Anwender im Vorfeld abzuklären dass deren Inhaltsstoffe bzw Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigungen oder Veränderungen z B Verfärbung des Kleb‐ Dichtstoffes führen können Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Bausstoffe zu nehmen Diese Angaben können nur Empfehlungen sein die auf unseren Erfahrungen beruhen Vorversuche erforderlich