Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 02 30 40 1 Re v 0 4 76 Stan d 15 0 8 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Sehr schneller hochfester Kraftklebstoff Hochfeste Verbindung • Sehr hohe Klebekraft • Zähelastischer Klebstoff mit geringem Aufschäumverhalten Geprüfte Klebeigenschaften • Geprüfte Klebfestigkeit für „Verlorene Schalungselemente“ von der MPA Braunschweig • Geprüfte Beanspruchungsgruppet D4 nach DIN EN 204 vom ift Rosenheim • Geprüfte Wärmestandfestigkeit DIN EN 14257 WATT 91 vom ift Rosenheim Vielseitige Anwendungsgebiete und breites Haftspektrum • Sehr gute Klebeverbindung mit einer Vielzahl von Untergründen wie z B Marmor Kunststein etc • Nachträglich pulverbeschichtbar +200 °C 30 Minuten • Schleifund überlackierbar • Schnelle Reaktionszeit mit hoher Funktionsfestigkeit bereits nach 15 Minuten • Schnelle und gleichmäßige Durchhärtung bis 4 mm Fuge • Hohe Beständigkeit kurzfristig gegen verdünnte Säuren Laugen und Lösemittel • Witterungs– und alterungsbeständig • Silikonund lösungsmittelfrei Multi-Kraftkleber Inhalt 310 ml Chemische Basis Polyurethan Farbe Beige Hautbildezeit nass min Bedingung 2 min bei 20°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Hautbildezeit trocken min Bedingung 5 min bei 20°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Durchhärtungsgeschwindigkeit Bedingung 2 5 mm d 20°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Verarbeitungstemperatur min max 7 bis 30 °C Temperaturbeständigkeit min max -30 bis 110 °C Temperaturbeständigkeit kurzfristig max Bedingung 200 °Ckurzfristig max 30 min Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung 24 Monate kühle und trockene Lagerung keine Sonneneinstrahlung 15°Cbis 25°Cim dicht verschlossenen Originalgebinde Art -Nr 0893 100 110 VE 1 12