Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 60 20 2 Re v 0 3 47 Stan d 18 0 9 20 24 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Spezieller Acryldichtstoff bei dem die Rissbildung und Verfärbung von Dispersionsfarben auf der Fuge minimiert wird • Nach nur wenigen Stunden überputz– und überstreichbar mit hochwertigen Dispersionsfarben • Minimiert die Gefahr der Rissbildung und Verfärbung der applizierten Dispersionsfarbe • Alterungs– witterungs– und UV–beständig • Plastoelastisch • Silikonfrei lösemittelund phthalatfrei Unser Acryldichtstoff Spezial ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgestattet Gebinde Inhalt Art -Nr VE Beutel 600 ml 0892 161 002 20 Kartusche 310 ml 0892 161 001 1 24 Acryl Spezial Chemische Basis Polyacryldispersion Farbe Weiß Dauerbewegungsaufnahme 7 5 % Geruch Duft Geruchlos Hautbildezeit min 10 min Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Überstreichbar Überlackierbar Nach vollständiger Durchtrocknung Leistungsnachweis Geprüft nach EN 15651 Teil 1 • Brandverhalten Klasse E • Freisetzung von gesundheitsund oder umweltgefährdenten Chemikalien Siehe Sicherheitsdatenblatt • Standvermögen ≤ 3mm • Volumenverlust ≤ 25% • Haftund Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser ≥ 25% • Dauerhaftigkeit Bestanden EMICODE EC1plus Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umweltund Gesundheitsverträglich - keit von Bauprodukten aus Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus