Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 60 10 1 Re v 0 3 13 Stan d 25 0 4 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Speziell für die Reparatur von Rissen und Beschädigungen in Strukturoder Reibeputzen im Innen– und Außenbereich • Durch die Zugabe von hochwertigem Quarzsand erhält das Produkt eine feinkörnige Struktur mit gleichmäßiger Kornverteilung • Mit Dispersionsfarben überstreichbar • UVund alterungsbeständig • Geruchlos Strukturacryl Gebinde Kartusche Inhalt 310 ml Fungizide Ausstattung Nein Farbe Weiß Chemische Basis Acryldispersion Dichte 1 8 g cm³ Dauerbewegungsaufnahme 7 5 % Geruch Duft Geruchlos Durchhärtungsgeschwindigkeit 0 5 mm d Durch-Aushärtungsbedingung 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Hautbildezeit min 5 min Bruchdehnung min 50 % Bruchdehnung Bedingung bei 2 mm Film Hautbildezeit Bedingung bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Härte nach Shore A 28 Temperaturbeständigkeit min max -20 bis 75 °C Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Überstreichbar Überlackierbar Ja Vorbehandlung Untergrund erforderlich Auf saugenden oder porösen Untergründen Mischungsverhältnis Mischung von Acryldichtstoff mit Wasser 1 1 bis 1 5 UV-Beständigkeit Ja Anstrichverträglichkeit Ja Lagerfähigkeit ab Herstellung 18 Monate Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung bei 10°Cbis 25°C Art -Nr 0892 160 500 VE 1 12