Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 40 81 5 Re v 0 3 93 Stan d 20 0 2 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Leistungsnachweis EN 15651-1 für Fassadenelemte Klasse F-EXT-INT 25 LM EN 15651-2 für Verglasung Klasse G-CC 25 LM EN 15651-4 für Fugen in Böden PW-EXT-INT-CC ISO 1 1600 F+G Klasse 25 LM DIN 18545-2 E Hinweis Neutralsilikon A8 Pro ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet Entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Durch die Vielzahl der bestehenden Lackund Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Alumi - nium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen sofort nach der Anwendung entfernen Sonst besteht die Gefahr der Schlierenbildung Neutralsilikon A8 Pro kann zur Versiegelung zwischen Rahmen und VSG - Glas eingesetzt werden Hierbei sollte sichergestellt sein dass kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG - Folie bestehen kann Vergilbungsgefahr bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann nicht ausgeschlossen werden Je größer die Dimension der Fuge ist umso länger kann der silikontypische Geruch wahrgenommen werden Silikone neigen im Dunkelbereich ohne UV-Einwirkung zur Vergilbung Kontakt mit VKP Bändern vermeiden Unterschiedliche Polycarbonattypen erfordern vor der Anwendung Haftungsund Verträglichkeitsprüfungen Speziell bei der Applikation an der Schnittkante können Spannungsrisse auftreten Nach der Hautbildung darf in den ersten 24 Stunden keine Flüssigkeit bspw Dichtstoffglättemittel oder Wasser auf die Fuge gesprüht werden da es sonst zu Fleckenbildung kommen kann Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungsund Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw beratend tätig wird erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung es sei denn die Beratung bzw Auskunft gehört zu unserem geschuldeten vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor