Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 60 10 2 Re v 0 3 92 Stan d 24 0 4 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Leistungsnachweis Geprüft nach EN 15651 Teil 1 • Brandverhalten Klasse E • Standvermögen ≤ 3mm • Volumenverlust ≤ 25% • Zugverhalten nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°Cplastisch ≥ 100% • Dauerhaftigkeit Bestanden EMICODE EC1plus Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umweltund Gesundheitsverträglich - keit von Bauprodukten aus Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus Technische Informationen Altbau laibung innenanschlag gegen anschlag 3 1 PE-Hinterfüllmaterial Schnittfeste Rundschnur Maleracryl 2 Dichtungsband VKP PLUS Dichtungsband VKP MAX 3 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex Hinweis • Nicht geeignet für die Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540 • Aufgrund der Vielzahl an Lackund Farbrezepturen ist eine Überprüfung durch Vorversuche erforderlich um Wechselwirkungen auszuschließen • Vorsicht bei vollständig überstrichenen Dichtstofffugen Diese neigen zu Rissbildungen bei Fugenbewegungen da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt und sich dann Risse in der Farbe bilden können • Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig Bei kalter und feuchter Witterung wird die Abbindegeschwindigkeit stark verzögert • Bei gerbsäurehaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen kommen • Bei senkrechten Fugen bitte das Ablaufverhalten des Dichtstoffes beachten • Kann bei Metallen wie Stahl Kupfer und verzinkten Oberflächen zu Korrosion führen • Stehendes Wasser sollte in der Acrylfuge vermieden werden da es zu einer Auswaschung kommen kann