Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
28 01 M W F - 0 2 22 - 1 43 05 - © Das Scharnier für die Tür zur Zukunft Höchste Stabilität Integrierte Dämpfung Pures Design Der Schließvorgang erfolgt in jeder Bewegungsphase gleichmäßig und absolut übergangslos Größe und Gewicht der Türe spielen dabei keine Rolle 1 Tiefenverstellung +3 –2 mm stufenlos selbsthemmend über Schnecken-Prinzip 2 Höhenverstellung ±2 mm Verstellung durch den Bandarm trotz integrierter Dämpfung 3 Auflagenverstellung ±2 mm mit Anschlagbegrenzung 4 Neue Kinematik • geringe Öffnungskraft • minimale Fugenwerte • Türstärke 14–26 mm mit einem Scharniertyp 5 Topftiefe 12 6 mm 6 Hochwertige Qualität Stabilität lange Lebensdauer 7 Dämpfungssystem im Bandarm integriert unsichtbar 8 Integrierte Dämpferverstellung 3 Dämpfungsstufen wählbar 9 Ergonomisches Clipsteil hörbares Einrasten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Möbelscharniere