Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
30 01 Möbelscharniere M W F - 0 4 22 - 1 42 14 - © Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Öffnungswinkel Beschreibung Voll aufliegend Aufliegend Halb aufliegend Einliegend 110° TIOMOS 110 • Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 120° TIOMOS 120 • Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 160° TIOMOS 160 • Für Schränke mit Innenund Tablarauszügen • bis 32 mm Türstärke • Geringe Topftiefe 95° TIOMOS 95 • Optimale Fugenwerte bis 28 mm Türstärke • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 110° TIOMOS 110 AL • Optimale Fugenwerte bei Alurahmen bis max 24 mm Rahmenstärke und 22 mm Rahmenbreite • Scharnier von außen nicht sichtbar 110° TIOMOS 110 90E • Scharnier für Stollenkonstruktionen • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 110° TIOMOS 110 90A • Scharnier für Stollenkonstruktionen • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 25° TIOMOS 25 • Zur Verbindung von zwei Eckschranktüren • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 110° TIOMOS 110 30A • Für 30° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 110° TIOMOS 110 30E • Für 30° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 110° TIOMOS 110 37A • Für 37° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 110° TIOMOS 110 37E • Für 37° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke Produktübersicht Tiomos Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau 55