Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
32 01 Möbelscharniere Zubehör Raster-Linear-Anschlag Adapterplatte TIPMATIC Plus Pin TIPMATIC Pin Scharnierarm-Abdeckkappe Passend für Kröpfung 0 3 9 5 19 Design-Scharnierarm-Abdeckkappe Passend für Kröpfung 0 3 Scharniertopf-Abdeckkappe Öffnungswinkelbegrenzer 85° Für alle TIOMOS 110° 120° Standartscharniere Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage Einfache werkzeuglose Montage Material Edelstahl Öffnungswinkelbegrenzer 90° Für TIOMOS M9 Mirro Standartscharniere Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage Einfache werkzeuglose Montage Material Kunststoff schwarz Öffnungswinkelbegrenzer 120° Für alle TIOMOS 160°Weitwinkelscharniere Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage Einfache werkzeuglose Montage Material Kunststoff schwarz Dübel für Scharniertopf Kunststoff PA 6 6 Ø 10 x 13 2 mm Befestigungsschraube Ø 3 5 x 11 mm Abklipsschutz kein unbeabsichtigtes Lösen zwischen Scharnierarm und Montageplatte Abdeckkappe mit integriertem Abklipsschutz Montageplatte für TIOMOS Scharniere ST EP - 2 02 2-0 2 - 21 98 6 - © Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Produktübersicht Tiomos Druckmagnet ch äpper kurz Druckmagnetschnäpper lang Zubehör Produktübersicht Tiomos Zubehör Raster-Linear-Anschlag Adapterplatte TIPMATIC Plus Pin TIPMATIC Pin Scharnierarm-Abdeckkappe Passend für Kröpfung 0 3 9 5 19 Desig -Scharnierarm-Abdeckkappe Schar iertopf-Abdeckkappe Öffnungswinkelbegrenzer 85° Für alle TIOMOS 110° 120° Standartscharniere Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage Einfache werkzeuglose Montage Material Edelstahl Öffnungswink lbegrenzer 90° Für TIOMOS M9 Mirro Sta dartscharniere Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage Einfache werkzeuglose Montage Material Kunststoff schwarz Öffnungs inkelbe renzer 120° Für alle TIOMOS 160°Weitwinkelscharniere Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage Einfache werkzeuglose Montage Material Kunststoff schwarz Dübel für Scharniertopf Kunststoff PA 6 6 Ø 10 x 13 2 mm Befestigungsschraube Ø 3 5 x 11 mm Abklipsschutz kein unbeabsichtigtes Lösen zwischen Scharnierarm und Montageplatte Abdeckkappe mit integriertem Abklipsschutz Montageplatte für TIOMOS Scharniere ST EP - 2 02 2-0 2 - 21 98 6 - © Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Produktübersicht Tiomos