Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
36 01 M W F - 0 2 22 - 1 42 17 - © Technische Informationen Mindestspalt Beschreibung Beispiel Der Mindestspalt ist der Spalt der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt um ein kollisionsfreies Öffnen zu ermöglichen Der Spalt beträgt 1 5 mm bei Werkseinstellung Der Topfabstand ist der Abstand zwischen Türkante und Kante der Topfbohrung Bei einer Türstärke von 19 mm und einem Topfabstand von 6 mm beträgt der Mindestspalt 1 0 mm Tü rs tä rk e Topfabstand 3 4 5 6 7 24 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 22 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 21 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 20 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 19 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 18 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 17 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 16 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Mindestspalt Türauflage Beschreibung Beispiel Die Türauflage Aist der Teil der Seitenwand oder des Rahmens der von der Tür verdeckt wird Bei einem Scharnier mit der Kröpfung 3 einer Montageplattenhöhe 2 und einem Topfabstand von 4 mm beträgt die Türauflage 14 mm Tü ra uf la ge Topfabstand 3 4 5 6 7 19 0 0 18 0 0 17 0 0 2 16 5 16 0 0 2 3 15 5 15 0 0 2 3 14 5 14 0 2 3 13 5 13 0 2 3 12 5 12 0 3 11 5 Montageplattenhöhe Türeinsprung Beschreibung Der Türeinsprung TES ergibt sich bei geöffneter Tür und ist unterschiedlich je nach Scharniertyp und Anschlagvariante Er ist im einzelnen Katalogblatt angegeben und bezieht sich auf die jeweils angegebene Montageplatte bei Werkseinstellung Er verändert sich bei Änderung der Montageplattenhöhe und Betätigung der Seitenverstellung Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Scharnier-System Tiomos Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Technische Informationen Möbelscharniere