Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
39 01 M W F - 0 2 22 - 1 44 56 - © Türauflagen Abei verschiedenen Topfabständen TA und Montageplatten der Scharniere TIOMOS 110° 120° und 160° K00 K03 K9 5 K19 TA in mm voll laufliegend aufliegend halb aufliegend einliegend Montageplatte-02 3 20 17 10 5 1 4 21 18 11 5 2 5 22 19 12 5 3 6 23 20 13 5 4 7 24 21 14 5 5 Montageplatte 00 3 18 15 8 5 –1 4 19 16 9 5 0 5 20 17 10 5 1 6 21 18 11 5 2 7 22 19 12 5 3 Montageplatte 02 3 16 13 6 5 –3 4 17 14 7 5 –2 5 18 15 8 5 –1 6 19 16 9 5 0 7 20 17 10 5 1 Montageplatte 03 3 15 12 5 5 –4 4 16 13 6 5 –3 5 17 14 7 5 –2 6 18 15 8 5 –1 7 19 16 9 5 0 Maße unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Die Türauflage Aist der Teil der Seitenwand oder des Rahmens der von der Tür verdeckt wird Der Topfabstand ist der Abstand zwischen Türkante und Kante der Topfbohrung Schnellübersicht Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Möbelscharniere