Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
42 01 Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke • Werkzeuglose Topfmontage • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke In 3 Ausführungen verfügbar • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfungen einstellbar • Ohne integrierte Dämpfung • Ohne Schließautomatik ohne Feder Türanschlag Kröpfung Dämpfung Feder Bohrbild Werkstoff Bandarm Art -Nr VE Voll aufliegend 0 mm Ja Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F017 139 414 1 50 Voll aufliegend 0 mm Ja Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F017 139 499 1 50 Voll aufliegend 0 mm Nein Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F034 139 385 1 50 Voll aufliegend 0 mm Nein Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F034 139 470 1 50 Voll aufliegend 0 mm Nein Nein 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F035 139 442 1 50 Voll aufliegend 0 mm Nein Nein 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F035 139 527 1 50 Aufliegend 3 mm Ja Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F017 139 415 1 50 Aufliegend 3 mm Ja Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F017 139 500 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F034 139 386 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F034 139 471 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Nein 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F035 139 443 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Nein 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F035 139 528 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Ja Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Zamak F017 139 416 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Ja Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F017 139 501 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Zamak F034 139 387 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F034 139 472 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Nein 45 9 5 mm und 42 11 mm Zamak F035 139 444 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Nein 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F035 139 529 1 50 Einliegend 19 mm Ja Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Zamak F017 139 417 1 50 Montageart Werkzeuglos Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Stahl Öffnungswinkel 110 Grad TOPFSCHARNIER TIOMOS IMPRESSO 110 Möbelscharniere