Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
44 01 Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke • Topf zum Anschrauben oder Einpressen • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte In 3 Ausführungen verfügbar • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfungen einstellbar • Ohne integrierte Dämpfung • Ohne Schließautomatik ohne Feder Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Türanschlag Kröpfung Dämpfung Feder Montageart Werkstoff Bandarm Art -Nr VE Voll aufliegend 0 mm Ja Ja Zum Anschrauben Stahl F028 138 701 1 50 Voll aufliegend 0 mm Ja Ja Zum Einpressen Stahl F028 138 705 1 50 150 Voll aufliegend 0 mm Nein Ja Zum Anschrauben Stahl F045 138 639 1 50 Voll aufliegend 0 mm Nein Ja Zum Einpressen Stahl F045 138 643 1 50 Voll aufliegend 0 mm Nein Nein Zum Anschrauben Stahl F046 138 761 1 50 Aufliegend 3 mm Ja Ja Zum Anschrauben Stahl F028 138 702 1 50 Aufliegend 3 mm Ja Ja Zum Einpressen Stahl F028 138 706 1 50 150 Aufliegend 3 mm Nein Ja Zum Anschrauben Stahl F045 138 640 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Ja Zum Einpressen Stahl F045 138 644 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Nein Zum Anschrauben Stahl F046 138 762 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Ja Ja Zum Anschrauben Zamak F028 138 703 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Ja Ja Zum Einpressen Zamak F028 138 707 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Ja Zum Anschrauben Zamak F045 138 641 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Ja Zum Einpressen Zamak F045 138 645 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Nein Zum Anschrauben Zamak F046 138 763 1 50 Einliegend 19 mm Ja Ja Zum Anschrauben Zamak F028 138 704 1 50 Einliegend 19 mm Ja Ja Zum Einpressen Zamak F028 138 708 1 50 Einliegend 19 mm Nein Ja Zum Anschrauben Zamak F045 138 642 1 50 Einliegend 19 mm Nein Ja Zum Einpressen Zamak F045 138 646 1 50 Einliegend 19 mm Nein Nein Zum Anschrauben Zamak F046 138 764 1 50 Bohrbild 52 5 5 mm Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Stahl Öffnungswinkel 110 Grad Technische Informationen Bohrbild Bohrbild Topfabmessung Anschrauben Einpressen TOPFSCHARNIER TIOMOS CLICK-ON 110 Möbelscharniere