Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
46 01 Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke • Werkzeuglose Topfmontage • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke In 3 Ausführungen verfügbar • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfstufen einstellbar • Ohne integrierter Dämpfung • Ohne Schließautomatik ohne Feder Türanschlag Kröpfung Dämpfung Feder Bohrbild Werkstoff Bandarm Art -Nr VE Voll aufliegend 0 mm Ja Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F017 139 428 1 50 Voll aufliegend 0 mm Ja Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F017 139 513 1 50 Voll aufliegend 0 mm Nein Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F034 139 399 1 50 Aufliegend 3 mm Ja Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F017 139 429 1 50 Aufliegend 3 mm Ja Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F017 139 514 1 50 Aufliegend 9 5 mm Ja Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F017 139 515 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F034 139 400 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F034 139 485 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Nein 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F035 139 457 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Ja Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Zamak F017 139 430 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F034 139 486 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Nein 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F035 139 543 1 50 Einliegend 19 mm Ja Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F017 139 555 1 50 Einliegend 19 mm Ja Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm Zamak F017 139 558 1 50 Einliegend 19 mm Nein Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F034 139 556 1 50 Einliegend 19 mm Nein Nein 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F035 139 557 1 50 Montageart Werkzeuglos Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Stahl Öffnungswinkel 120 Grad TOPFSCHARNIER TIOMOS IMPRESSO 120 Möbelscharniere