Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
48 01 Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke • Topf zum Anschrauben • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte In 3 Ausführungen verfügbar • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfstufen einstellbar • Ohne integrierter Dämpfung • Ohne Schließautomatik ohne Feder Ergänzende Produkte Art -Nr Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D F058 139 746 Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS F072 135 500 Scharniertopf-Abdeckkappe TIOMOS F072 135 503 Öffnungswinkelbegrenzer TIOMOS F072 135 751 Abklipsschutz TIOMOS F072 135 807 Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Türanschlag Kröpfung Dämpfung Feder Werkstoff Bandarm Art -Nr VE Voll aufliegend 0 mm Ja Ja Stahl F028 138 729 1 50 Aufliegend 3 mm Ja Ja Stahl F028 138 730 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Ja Stahl F045 138 668 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Nein Stahl F046 138 790 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Ja Ja Zamak F028 138 731 1 50 Einliegend 19 mm Ja Ja Zamak F028 139 022 1 50 Montageart Zum Anschrauben Bohrbild 52 5 5 mm Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Stahl Öffnungswinkel 120 Grad Technische Informationen Bohrbild Topfabmessung Anschrauben TOPFSCHARNIER TIOMOS CLICK-ON 120 Möbelscharniere