Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
50 01 Mit integriertem Fingerschutz keine Öffnung ist größer als Ø 7 mm • Werkzeuglose Topfmontage • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke In 3 Ausführungen verfügbar • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfstufen einstellbar • Ohne integrierter Dämpfung • Ohne Schließautomatik ohne Feder Details Anwendung Für Schränke mit Innenoder Tablarauszügen Türanschlag Kröpfung Dämpfung Feder Bohrbild Art -Nr VE Voll aufl iegend 0 mm Ja Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm F017 139 520 1 25 Voll aufl iegend 0 mm Nein Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm F034 139 491 1 25 Aufl iegend 3 mm Ja Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm F017 139 436 1 25 Aufl iegend 3 mm Ja Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm F017 139 521 1 25 Aufl iegend 3 mm Nein Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm F034 139 407 1 25 Aufl iegend 3 mm Nein Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm F034 139 492 1 25 Aufl iegend 3 mm Nein Nein 52 5 5 mm und 48 6 mm F035 139 549 1 25 Halb aufl iegend 9 5 mm Ja Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm F017 139 437 1 25 Halb aufl iegend 9 5 mm Ja Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm F017 139 522 1 25 Halb aufl iegend 9 5 mm Nein Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm F034 139 408 1 25 Halb aufl iegend 9 5 mm Nein Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm F034 139 493 1 25 Halb aufl iegend 9 5 mm Nein Nein 52 5 5 mm und 48 6 mm F035 139 550 1 25 Montageart Werkzeuglos Oberfl äche Vernickelt Werkstoff Topf Zamak Werkstoff Bandarm Zamak Öffnungswinkel 155 Grad TOPFSCHARNIER TIOMOS IMPRESSO 155 Möbelscharniere