Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
57 01 Mit integrierter Dämpfung Speziell für Aluminium-Profilrahmentüren • Optimale Fugenwerte bei Alurahmen bis max 24 mm Rahmenstärke und 22 mm Rahmenbreite • Scharnier von außen nicht sichtbar • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte In 2 Ausführungen verfügbar • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfstufen einstellbar • Ohne Schließautomatik ohne Feder Ergänzende Produkte Art -Nr Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D F058 139 746 Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS F072 135 500 Scharniertopf-Abdeckkappe TIOMOS F072 135 503 Abklipsschutz TIOMOS F072 135 807 Türanschlag Kröpfung Dämpfung Feder Werkstoff Bandarm Art -Nr VE Voll aufliegend 0 mm Ja Ja Stahl F028 138 154 1 25 Aufliegend 3 mm Ja Ja Stahl F028 138 155 1 25 Aufliegend 3 mm Nein Nein Stahl F046 138 246 1 25 Halb aufliegend 9 5 mm Ja Ja Zamak F028 138 156 1 25 Einliegend 19 mm Ja Ja Zamak F028 138 157 1 25 Montageart Zum Anschrauben Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Zamak Öffnungswinkel 110 Grad PROFILRAHMENSCHARNIER TIOMOS CLICK-ON 110 AL Möbelscharniere