Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
59 01 Scharnier für Stollenkonstruktion einliegend • Werkzeuglose Topfmontage • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte • Minimale Fugenwerte In 2 Ausführungen verfügbar • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfstufen einstellbar • Ohne integrierte Dämpfung Ergänzende Produkte Art -Nr Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D F058 139 746 Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS F072 135 500 Abklipsschutz TIOMOS F072 135 807 Dämpfung Bohrbild Art -Nr VE Ja 45 9 5 mm und 42 11 mm F017 139 427 1 25 Ja 52 5 5 mm und 48 6 mm F017 139 512 1 25 Nein 45 9 5 mm und 42 11 mm F034 139 398 1 25 Nein 52 5 5 mm und 48 6 mm F034 139 483 1 25 Türanschlag Einliegend Feder Ja Montageart Werkzeuglos Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Stahl Werkstoff Bandarm Zamak Öffnungswinkel 110 Grad Technische Informationen Kombibohrbild Impresso Kombibohrbild Impresso Topfabmessung 52 5 5 - 48 6 48 6 - 52 5 5 52 5 5 - 48 6 Kombibohrbild Impresso Kombibohrbild Impresso Topfabmessung 45 9 5 - 42 11 42 11 - 45 9 5 45 9 5 - 42 11 STOLLENSCHARNIER TIOMOS IMPRESSO 110 90 E Möbelscharniere