Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
65 01 Zum Verbinden von zwei Eckschranktüren • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte • Ohne integrierte Dämpfung • Mit Schließautomatik mit Feder Türanschlag Eck Dämpfung Nein Feder Ja Montageart Zum Anschrauben Bohrbild 52 5 5 mm Geeignet für Türstärke min max 14-24 mm Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Stahl Werkstoff Bandarm Zamak Topftiefe 11 8 mm Art -Nr F045 138 699 VE 1 25 Technische Informationen Anschrauben Bohrbild Türstärke TS 14 mm Topfabstand TA 3 5 mm Montageplattenhöhe 0 Türstärke TS 15 mm Topfabstand TA 3 5 mm Montageplattenhöhe 0 Türstärke TS 16 mm Topfabstand TA 3 5 mm Montageplattenhöhe 0 Türstärke TS 19 mm Werkeinstellung Topfabstand TA 3 5 mm Montageplattenhöhe 0 Türstärke TS 24 mm Topfabstand TA 3 5 mm Montageplattenhöhe 0 FALTTÜRSCHARNIER TIOMOS CLICK-ON 25 Möbelscharniere