Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
67 01 Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfstufen einstellbar • Für 30° abgeschrägte Korpusse aufliegend • Werkzeuglose Topfmontage • Tiomos Impresso werkzeuglose Montage • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte • Minimale Fugenwerte Ergänzende Produkte Art -Nr Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D F058 139 746 Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS F072 135 500 Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Türanschlag Aufliegend Dämpfung Ja Feder Ja Montageart Werkzeuglos Bohrbild 52 5 5 mm und 48 6 mm Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Stahl Werkstoff Bandarm Zamak Öffnungswinkel 110 Grad Art -Nr F017 139 505 VE 1 25 Technische Informationen Kombibohrbild Impresso Kombibohrbild Impresso Topfabmessung 52 5 5 - 48 6 48 6 - 52 5 5 52 5 5 - 48 6 TOPFSCHARNIER TIOMOS IMPRESSO 110 30 A Möbelscharniere