Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
70 01 Mit integrierter Dämpfung • Für 30° abgeschrägte Korpusse einliegend • Werkzeuglose Topfmontage • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte • Minimale Fugenwerte In 2 Ausführungen verfügbar • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfstufen einstellbar • Ohne integrierte Dämpfung Ergänzende Produkte Art -Nr Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D F058 139 746 Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS F072 135 500 Abklipsschutz TIOMOS F072 135 807 Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Dämpfung Art -Nr VE Ja F017 139 506 1 25 Nein F034 139 477 1 25 Türanschlag Einliegend Feder Ja Montageart Werkzeuglos Bohrbild 52 5 5 mm und 48 6 mm Geeignet für abgeschrägte Korpusse 30 Grad Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Stahl Werkstoff Bandarm Zamak Öffnungswinkel 110 Grad Technische Informationen Kombibohrbild Impresso Kombibohrbild Impresso Topfabmessung 52 5 5 - 48 6 48 6 - 52 5 5 52 5 5 - 48 6 TOPFSCHARNIER TIOMOS IMPRESSO 110 30 E Möbelscharniere