Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
74 01 M W F - 0 3 22 - 1 42 39 - © Konstruktionsinformationen aufliegend Montageplattenhöhe 0 Montageplattenhöhe 12 Montageplattenhöhe 12 Tü ra uf la ge Topfabstand 3 4 5 6 7 21 5 0 21 0 0 20 0 0 19 0 0 18 5 2 18 0 0 3 17 5 2 17 0 3 16 5 2 16 0 3 15 5 2 15 0 3 14 5 6 14 0 3 13 0 6 12 0 6 Montageplattenhöhe Montageplattenhöhe 11 0 6 0 2 3 6 12 0 2 3 10 0 6 X 33 5 32 0 31 0 29 0 24 5 X 16 5 15 0 14 0 Montageplattenhöhe Kreuzmontageplatten position X Linearmontageplatten position X Mindestspalt Mindestfuge Hinweise Tü rs tä rk e Topfabstand Tü rs tä rk e Topfabstand Der Mindestspalt ist der Spalt der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt um ein kollisionsfreies Öffnen der Tür zu ermöglichen Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten R 1 mm bei Werkseinstellung Bei Türstärken ab 24 mm wird ein Probeanschlag empfohlen 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 24 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 24 0 2 4 2 1 2 1 2 1 2 0 22 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 22 0 1 6 1 6 1 6 1 5 1 5 21 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 21 0 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 20 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 19 0 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 18 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 18 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 17 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 17 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 16 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 16 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 Mindestspalt Mindestfuge F Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten ScharnierSystem TIOMOS 110 37A Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Technische Infor ationen Möbelscharniere