Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 5 60 30 30 50 1 Re v 0 2 37 Stan d 30 1 1 20 24 Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Planbar am Fahrzeugboden zwischen den Seitenständern • Kann auch im hinteren Bereich der Seitenständer montiert werden • Aus pulverbeschichtetem Stahl • Zurrpunkte für Standardgurte mit ZOEund ZOA-Fittingen • Belastbarkeit bis 100 daN Typbezeichnung Breite Produktgewicht per Stück Art -Nr VE VLSS01 556 mm 1 5 kg 0963 022 052 1 VLSS02 834 mm 2 2 kg 0963 022 053 1 VLSS03 1112 mm 3 kg 0963 022 054 1 VLSS04 1390 mm 3 7 kg 0963 022 055 1 VLSS05 1668 mm 5 kg 0963 022 080 1 Ladungssicherungsschiene Höhe 60 mm Werkstoff Stahl Farbe Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur Abbildung ähnlich ##keep## Ergänzende Produkte Art -Nr Ratschenzurrgurt für Airlineprofil 1000 mm 0963 80 204 Ratschenzurrgurt für Airlineprofil 2000 mm 0963 80 206 Ratschenzurrgurt für Airlineprofil 4000 mm 0963 80 208 Zurrgurt mit Klemmschloss und Fitting Länge 500 mm 0963 80 238 Ratschenzurrgurt für Airlineprofil 1000 mm 0963 80 304 Ratschenzurrgurt für Airlineprofil 2000 mm 0963 80 306 Ratschenzurrgurt für Airlineprofil 4000 mm 0963 80 308