Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 5 60 30 10 20 1 Re v 0 2 67 Stan d 30 1 1 20 24 Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Im 30 mm Multiraster • Aus pulverbeschichtetem hochfestem Stahl • Stabiles Kastenprofil • Seitlich mit quadratischen Ausstanzungen zur Aufnahme von verschiedenen Hakensystemen • Erweiterbar durch zusätzlichen Ständerrahmen • In verschiedenen Höhen und Tiefen erhältlich Bautiefe Höhe Produktgewicht per Stück Typbezeichnung Art -Nr VE 270 mm 120 mm 0 39 kg VS213 0963 024 213 1 270 mm 150 mm 0 42 kg VS215 0963 024 240 1 270 mm 180 mm 0 56 kg VS201 0963 024 201 1 270 mm 210 mm 0 58 kg VS216 0963 024 241 1 270 mm 240 mm 0 66 kg VS217 0963 024 242 1 270 mm 270 mm 0 79 kg VS202 0963 024 202 1 270 mm 300 mm 0 9 kg VS203 0963 024 203 1 270 mm 330 mm 0 99 kg VS204 0963 024 204 1 270 mm 360 mm 1 05 kg VS205 0963 024 205 1 270 mm 390 mm 1 08 kg VS218 0963 024 243 1 270 mm 420 mm 1 19 kg VS206 0963 024 206 1 270 mm 450 mm 1 26 kg VS207 0963 024 207 1 270 mm 480 mm 1 36 kg VS214 0963 024 214 1 270 mm 510 mm 1 41 kg VS219 0963 024 244 1 270 mm 540 mm 1 49 kg VS220 0963 024 245 1 270 mm 570 mm 1 58 kg VS221 0963 024 246 1 270 mm 600 mm 1 8 kg VS208 0963 024 208 1 270 mm 630 mm 1 74 kg VS222 0963 024 247 1 270 mm 660 mm 1 83 kg VS223 0963 024 248 1 270 mm 690 mm 1 91 kg VS224 0963 024 249 1 270 mm 720 mm 1 99 kg VS225 0963 024 250 1 270 mm 750 mm 2 1 kg VS209 0963 024 209 1 270 mm 780 mm 2 16 kg VS226 0963 024 251 1 270 mm 810 mm 2 24 kg VS227 0963 024 252 1 270 mm 840 mm 2 32 kg VS228 0963 024 253 1 270 mm 870 mm 2 41 kg VS229 0963 024 254 1 270 mm 900 mm 2 76 kg VS210 0963 024 210 1 270 mm 930 mm 2 57 kg VS230 0963 024 255 1 270 mm 960 mm 2 66 kg VS231 0963 024 256 1 270 mm 990 mm 2 74 kg VS232 0963 024 257 1 270 mm 1020 mm 2 82 kg VS233 0963 024 258 1 270 mm 1050 mm 3 1 kg VS211 0963 024 211 1 270 mm 1080 mm 2 99 kg VS234 0963 024 259 1 270 mm 1110 mm 3 07 kg VS235 0963 024 260 1 270 mm 1140 mm 3 15 kg VS236 0963 024 261 1 Ständerrahmen Breite 20 mm Farbe Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur Abbildung ähnlich