Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 5 60 30 30 10 1 Re v 0 2 37 Stan d 30 1 1 20 24 Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Schwenkklappe für den Bodenbereich • Aus Aluminiumstrangpressprofil • In zwei verschiedenen Höhen erhältlich Typbezeichnung Baubreite Höhe Produktgewicht per Stück Art -Nr VE VK102 278 mm 105 mm 0 3 kg 0963 021 102 1 VK112 556 mm 105 mm 0 65 kg 0963 021 112 1 VK122 834 mm 105 mm 1 kg 0963 021 122 1 VK132 1112 mm 105 mm 1 35 kg 0963 021 132 1 VK142 1390 mm 105 mm 1 69 kg 0963 021 142 1 VK152 1668 mm 105 mm 2 kg 0963 021 152 1 VK205 278 mm 180 mm 0 44 kg 0963 021 205 1 VK215 556 mm 180 mm 1 kg 0963 021 215 1 VK225 834 mm 180 mm 1 53 kg 0963 021 225 1 VK235 1112 mm 180 mm 1 97 kg 0963 021 235 1 VK245 1390 mm 180 mm 2 7 kg 0963 021 245 1 VK255 1668 mm 180 mm 3 kg 0963 021 255 1 Aluminiumklappe Abbildung ähnlich ##keep## Ergänzende Produkte zu Bezeichnung Art -Nr 0963 021 102 Ersatzteilset für Aluminiumklappe KLPSET1N 0963 589 016 0963 021 112 Ersatzteilset für Aluminiumklappe KLPSET1N 0963 589 016 0963 021 122 Ersatzteilset für Aluminiumklappe KLPSET1N 0963 589 016 0963 021 132 Ersatzteilset für Aluminiumklappe KLPSET1N 0963 589 016 0963 021 142 Ersatzteilset für Aluminiumklappe KLPSET1N 0963 589 016 0963 021 205 Ersatzteilset für Aluminiumklappe KLPSET1H 0963 589 017 0963 021 215 Ersatzteilset für Aluminiumklappe KLPSET1H 0963 589 017 0963 021 225 Ersatzteilset für Aluminiumklappe KLPSET1H 0963 589 017 0963 021 235 Ersatzteilset für Aluminiumklappe KLPSET1H 0963 589 017 0963 021 245 Ersatzteilset für Aluminiumklappe KLPSET1H 0963 589 017 Hinweis Für jede Aluminiumklappe im Unterbau ist eine Distanzstrebe erforderlich