Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 41 60 1 Re v 0 3 40 Stan d 11 0 9 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Hochwertiger Multifunktionsdichtstoff in individuellen RAL-Farbtönen • Mit rund 180 verfügbaren RAL-Farbtönen bietet die individuelle Farbauswahl vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Dehnund Anschlussfugen im Innenund Außenbereich • Das große Haftspektrum ermöglicht die Anwendung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen • Ohne Weichmacher daher natursteinverträglich • Dauerelastisch • UVbeständig • Anstrichverträglich • Witterungsbeständig • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Silikon Color Chemische Basis Neutral vernetzte Silikone auf Oximbasis Geruch Duft Charakteristisch Gebinde Kartusche Inhalt 310 ml Dichte 1 03 g cm³ Dauerbewegungsaufnahme 25 % Härte nach Shore A 20 Hautbildezeit min max Bedingung 10-15 min bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Durchhärtungsgeschwindigkeit 2 mm d Durch-Aushärtungsbedingung 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Bruchdehnung min 600 % Bruchdehnung Bedingung bei 2 mm Film Anstrichverträglichkeit Ja Baustoffklasse B2 - Normal entflammbar Baustoffklasse Bedingung nach DIN 4102 Temperaturbeständigkeit min -40 °C Temperaturbeständigkeit max 120 °C Verarbeitungstemperatur min 5 °C Verarbeitungstemperatur max 40 °C UV-Beständigkeit Ja Überstreichbar Überlackierbar Nein Lagerfähigkeit ab Herstellung 9 Monate Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung kühle und frostfreie Lagerung Fungizide Ausstattung Ja Art -Nr 0892 580 0 VE 12