Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 60 20 1 Re v 0 4 46 Stan d 27 0 8 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Für Dichtfugen im Innenbereich mit geringer Bewegungsaufnahme • Hervorragende Haftung für handelsübliche Lacke und Putze und ist sowohl überstreichbar als auch überputzbar • Das Produkt weist ein breites Anwendungsspektrum auf und eignet sich für Fugen im Innenbereich die geringer Dehnung unterliegen • Silikonfrei • Alterungswitterungsund UVbeständig Inhalt Gebinde Art -Nr VE 310 ml Kartusche 0892 165 1 24 600 ml Beutel 0892 169 1 20 Acryl-Dichtstoff Farbe Weiß Chemische Basis Acrylharz-Dispersion Dichte 1 6 g cm³ Geruch Duft Schwacher Geruch Dauerbewegungsaufnahme 5 % Härte nach Shore A 50 Bruchdehnung min 250 % Bruchdehnung Bedingung bei 2 mm Film Durchhärtungsgeschwindigkeit 1 mm d Durch-Aushärtungsbedingung 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Hautbildezeit min 10 min Hautbildezeit Bedingung bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Fungizide Ausstattung Nein Silikonfrei Ja Temperaturbeständigkeit min max -20 bis 80 °C Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C UV-Beständigkeit Ja Anstrichverträglichkeit Ja Überstreichbar Überlackierbar Ja Vorbehandlung Untergrund erforderlich Auf saugenden oder porösen Untergründen Mischungsverhältnis Mischung von Acryldichtstoff mit Wasser 1 1 bis 1 5 Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung 18 Monate bei 20°C Abbildung ähnlich