Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 40 80 3 Re v 0 3 01 Stan d 01 1 0 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Hochwertiger geruchsneutraler geprüfter und vielseitig einsetzbarer Dichtstoff für Dehnfugen im Innenund Außenbereich • Geruchsneutral • Sehr gute Haftung auf den meisten marktüblichen Lackund Lasurbeschichtungen • Hohe Abriebfestigkeit • Polycarbonatglaseignung spannungsbefreit 1 • Gutes Glättverhalten • Keine Oberflächenklebrigkeit • Dauerelastisch • Schnelle Hautbildung sowie Durchhärtung • Kurzer Fadenzug 10-Jahres-Garantie Bezieht sich ausschließlich auf Produkteigenschaften der Witterungs-UV-Alterungsund Farbbeständigkeit Die Funktion kann nicht gewährleistet werden da diese abhängig von der regelgerechten Verarbeitung ist Neutralsilikon Spezial Gebinde Beutel Inhalt 600 ml Chemische Basis Neutral vernetzte Silikone auf Alkoxybasis Alkoholbasis Fungizide Ausstattung Nein Farbe Weiß Hautbildezeit min 10 min UV-Beständigkeit Ja Dauerbewegungsaufnahme 25 % Dichte 1 02 g cm³ Geruch Duft Charakteristisch Hautbildezeit min max Bedingung 10-20 min bei 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Durchhärtungsgeschwindigkeit Bedingung 2 mm d 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Lagerfähigkeit ab Herstellung 12 Monate Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Temperaturbeständigkeit min max -40 bis 140 °C Anstrichverträglichkeit Ja Überstreichbar Überlackierbar Nein Härte nach Shore A 17 Bruchdehnung min 550 % Bruchdehnung Bedingung bei 2 mm Film Baustoffklasse B2 - Normal entflammbar DIN 18545-2 Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ 749